Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Fernmelde-Schlauchdrähte YR 2X0,8 WS Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Fernmelde-Schlauchdrähte YR 2X0,8 WS Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YR 2X0,8 WS

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Schirm über Verseilung - ohne

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024051146

Sonepar Artikelnummer

12000015316

Hersteller Artikelnummer

YR 2X0,8 WS

Hersteller Typ

YR 2X0,8 WS

Hersteller Artikel Nr.:

YR 2X0,8 WS

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

3.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 50 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.024 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

PVC Fernmeldeschlauchdraht, eindrähtig, Optimal geeignet für den Sprechanlagenbau, nicht jedoch für Starkstromanlagen, Außen- und Erdverlegung. Die Leitung ist immer geschützt zu verlegen (Rohr, Schläuche, Kanäle usw.).