KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Fernmelde-Schlauchdrähte YR 4X0,8 WS Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YR 4X0,8 WS
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Schirm über Verseilung - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024051160
Sonepar Artikelnummer
12000015516
Hersteller Artikelnummer
YR 4X0,8 WS
Hersteller Typ
YR 4X0,8 WS
Hersteller Artikel Nr.:
YR 4X0,8 WS
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 50 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.036 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


