Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Fernmelde-Schlauchdrähte YYSch 3X0,6 ELFB Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Fernmelde-Schlauchdrähte YYSch 3X0,6 ELFB Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YYSCH 3X0,6 ELFB

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Schirm über Verseilung - ohne

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024051207

Sonepar Artikelnummer

12011787799

Hersteller Artikelnummer

YYSCH 3X0,6 ELFB

Hersteller Typ

YYSCH 3X0,6 ELFB

Hersteller Artikel Nr.:

YYSCH 3X0,6 ELFB

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

3

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Außendurchmesser ca.:

3.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 50 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.016 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC Fernmeldeschlauchdraht, eindrähtig, Signalleitung für Telefon- und Gegensprechanlagen in Innenräumen. Nicht geeignet zur Verlegung im Freien, in Erde und Wasser und als Energieleitung in Starkstromanlagen.