KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Kabel mit Aluminiumleiter E-AYY 1X240 RM SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-AYY-J 1X240 RM SW
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024109809
Sonepar Artikelnummer
12031638699
Hersteller Artikelnummer
E-AYY-J 1X240 RM SW
Hersteller Typ
E-AYY-J 1X240 RM SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-AYY-J 1X240 RM SW
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
26 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.052 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


