KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Kabel mit Aluminiumleiter E-AYY 3X240/120 SM SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-AYY-O 3X240/120 SM SW
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024101179
Sonepar Artikelnummer
12000050799
Hersteller Artikelnummer
E-AYY-O 3X240/120 SM SW
Hersteller Typ
E-AYY-O 3X240/120 SM SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-AYY-O 3X240/120 SM SW
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Form:
sektorförmig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Hilfsleiter-Zahl:
1
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
120 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
55 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
4.215 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


