KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Kabel mit Aluminiumleiter E-AYY 5X10 RE SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 1000 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-AYY-J 5X10 RE SW
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 5
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12054413817
Hersteller Artikelnummer
E-AYY-J 5X10 RE SW
Hersteller Typ
E-AYY-J 5X10 RE SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-AYY-J 5X10 RE SW
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.637 kg
Aufmachung:
Trommel 1000 m


