KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Kabel mit Aluminiumleiter E-AYY 5X150 RM SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-AYY-J 5X150 RM SW
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024113875
Sonepar Artikelnummer
12031620199
Hersteller Artikelnummer
E-AYY-J 5X150 RM SW
Hersteller Typ
E-AYY-J 5X150 RM SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-AYY-J 5X150 RM SW
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
56 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
4.300 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


