Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Kabel mit Aluminiumleiter E-AYY 5X16 RM SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Kabel mit Aluminiumleiter E-AYY 5X16 RM SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E-AYY-J 5X16 RM SW

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

12040498699

Hersteller Artikelnummer

E-AYY-J 5X16 RM SW

Hersteller Typ

E-AYY-J 5X16 RM SW

Hersteller Artikel Nr.:

E-AYY-J 5X16 RM SW

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Aluminium

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.675 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC/PVC Aluminium Erdkabel, mehrdrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechen-den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.