KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Kabel mit konzentrischem Leiter Schirmquerschnitt 16 mm² E-YCY 24X2,5 RE/16 FM SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-YCY-O 24X2,5 RE/16 SW
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 24
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024008379
Sonepar Artikelnummer
12011272099
Hersteller Artikelnummer
E-YCY-O 24X2,5 RE/16 SW
Hersteller Typ
E-YCY-O 24X2,5 RE/16 SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-YCY-O 24X2,5 RE/16 SW
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
24
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Ja
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
29 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.450 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


