Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig E-YY 1X16 RE SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig E-YY 1X16 RE SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E-YY-O 1X16 RE SW

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024115848

Sonepar Artikelnummer

12011782599

Hersteller Artikelnummer

E-YY-O 1X16 RE SW

Hersteller Typ

E-YY-O 1X16 RE SW

Hersteller Artikel Nr.:

E-YY-O 1X16 RE SW

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Bleimantel:

Nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 70 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.250 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC/PVC Erdkabel, eindrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.