KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig E-YY-JZ 40X1,5 RE SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-YY-JZ 40X1,5 RE SW
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 40
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12011273299
Hersteller Artikelnummer
E-YY-JZ 40X1,5 RE SW
Hersteller Typ
E-YY-JZ 40X1,5 RE SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-YY-JZ 40X1,5 RE SW
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
40
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
29 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.250 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


