Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig NYY 5x10 RE SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig NYY 5x10 RE SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NYY-J 1 KV 5X10 RE SW

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024101681

Sonepar Artikelnummer

12063502699

Hersteller Artikelnummer

NYY-J 1 KV 5X10 RE SW

Hersteller Typ

NYY-J 1 KV 5X10 RE SW

Hersteller Artikel Nr.:

NYY-J 1 KV 5X10 RE SW

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Konzentrischer Leiter:

Kupfer

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.880 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC/PVC Erdkabel, eindrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.