KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit Aluminiumleiter und PE-Außenmantel E-AY2Y 4X150 SE BD HD60 SW Fca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-AY2Y-J 4X150SE SW
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024103753
Sonepar Artikelnummer
12000049599
Hersteller Artikelnummer
E-AY2Y-J 4X150SE SW
Hersteller Typ
E-AY2Y-J 4X150SE SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-AY2Y-J 4X150SE SW
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Form:
sektorförmig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Bleimantel:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
43 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
2.822 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


