KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit Aluminiumleiter und PE-Außenmantel E-AY2Y 4X150 SM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-AY2Y-J 4X150 SM SW
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024103807
Sonepar Artikelnummer
12011972316
Hersteller Artikelnummer
E-AY2Y-J 4X150 SM SW
Hersteller Typ
E-AY2Y-J 4X150 SM SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-AY2Y-J 4X150 SM SW
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Form:
sektorförmig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Bleimantel:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
2.449 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m
Dieses Kabel ist nicht EVN-konform und darf nicht im EVN-Netz verwendet werden. Weitere Details siehe bei den Medien.
PVC/PE Aluminium Erdkabel, mehrdrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – bei starker mechanischer Beanspruchung bei Verlegung und Betrieb.

