Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit Aluminiumleiter und PE-Außenmantel E-AY2Y 4X25 RM BD SW Fca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit Aluminiumleiter und PE-Außenmantel E-AY2Y 4X25 RM BD SW Fca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E-AY2Y-J 4X25 RM BD SW

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010535435803

Sonepar Artikelnummer

12058824999

Hersteller Artikelnummer

E-AY2Y-J 4X25 RM BD SW

Hersteller Typ

E-AY2Y-J 4X25 RM BD SW

Hersteller Artikel Nr.:

E-AY2Y-J 4X25 RM BD SW

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Aluminium

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Bleimantel:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

24 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 70 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC/PE Aluminium Erdkabel, mehrdrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – bei starker mechanischer Beanspruchung bei Verlegung und Betrieb.