KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit Aluminiumleiter und PE-Außenmantel E-AY2Y 4X35 SM BD HD60 SW Fca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-AY2Y-J 4X35 SM SW
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024104019
Sonepar Artikelnummer
12013039499
Hersteller Artikelnummer
E-AY2Y-J 4X35 SM SW
Hersteller Typ
E-AY2Y-J 4X35 SM SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-AY2Y-J 4X35 SM SW
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Form:
sektorförmig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Bleimantel:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
25 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.868 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


