Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit konzentrischem Leiter NYCWY 3X120 SM/70 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit konzentrischem Leiter NYCWY 3X120 SM/70 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NYCWY 1 KV 3X120 SM/70 SW

  • Leiternennquerschnitt - 120 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024101926

Sonepar Artikelnummer

12000026499

Hersteller Artikelnummer

NYCWY 1 KV 3X120 SM/70 SW

Hersteller Typ

NYCWY 1 KV 3X120 SM/70 SW

Hersteller Artikel Nr.:

NYCWY 1 KV 3X120 SM/70 SW

Leiternennquerschnitt:

120 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

0 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Form:

sektorförmig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Bleimantel:

Nein

Konzentrischer Leiter:

Kupfer

Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:

70 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

42 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 0 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

5.040 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC/PVC Erdkabel, geschirmt, mehrdrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn ein Schutz gegen Berührungsspannungen bei mechanischer Beschädigung erforderlich ist.