KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit konzentrischem Leiter NYCWY 3X25 RM/25 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NYCWY 1 KV 3X25 RM/25 SW
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024102022
Sonepar Artikelnummer
12000026999
Hersteller Artikelnummer
NYCWY 1 KV 3X25 RM/25 SW
Hersteller Typ
NYCWY 1 KV 3X25 RM/25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
NYCWY 1 KV 3X25 RM/25 SW
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
25 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
25 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 0 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.580 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


