KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit konzentrischem Leiter NYCY 16X1,5 RE/4 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NYCY 1 KV 16X1,5 RE/4 SW
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024049655
Sonepar Artikelnummer
12011274399
Hersteller Artikelnummer
NYCY 1 KV 16X1,5 RE/4 SW
Hersteller Typ
NYCY 1 KV 16X1,5 RE/4 SW
Hersteller Artikel Nr.:
NYCY 1 KV 16X1,5 RE/4 SW
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
22 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.677 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


