KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit Kupferleiter und PE-Außenmante E-Y2Y 5X10 RM SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-Y2Y-J 5X10 RM SW
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024110898
Sonepar Artikelnummer
12028882899
Hersteller Artikelnummer
E-Y2Y-J 5X10 RM SW
Hersteller Typ
E-Y2Y-J 5X10 RM SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-Y2Y-J 5X10 RM SW
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
21 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.921 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


