Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Mantelleitungen NYM-J 5X4 RE GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Mantelleitungen NYM-J 5X4 RE GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NYM-J 5X4 RE GR

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.360 kg

  • Aufmachung - Trommel 1000 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024100035

Sonepar Artikelnummer

12077408117

Hersteller Artikelnummer

NYM-J 5X4 RE GR

Hersteller Typ

NYM-J 5X4 RE GR

Hersteller Artikel Nr.:

NYM-J 5X4 RE GR

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.360 kg

Aufmachung:

Trommel 1000 m

PVC Mantelleitung, eindrähtig, zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Nicht geeignet zur ungeschützten Verlegung im Freien oder direkt in Rüttel- oder Stampfbeton.