Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Mantelleitungen NYM-JZ 7X1,5 RE GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Mantelleitungen NYM-JZ 7X1,5 RE GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 50 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NYM-JZ 7X1,5 RE GR

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024037300

Sonepar Artikelnummer

12028533132

Hersteller Artikelnummer

NYM-JZ 7X1,5 RE GR

Hersteller Typ

NYM-JZ 7X1,5 RE GR

Hersteller Artikel Nr.:

NYM-JZ 7X1,5 RE GR

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

7

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Nennspannung U0:

0 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Nennspannung U:

0 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.212 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

PVC Mantelleitung, eindrähtig, zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Nicht geeignet zur ungeschützten Verlegung im Freien oder direkt in Rüttel- oder Stampfbeton.