KABEL-LEITUNGEN - PVC-Mantelleitungen NYM-JZ 7X1,5 RE GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NYM-JZ 7X1,5 RE GR
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 7
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024037300
Sonepar Artikelnummer
12028533133
Hersteller Artikelnummer
NYM-JZ 7X1,5 RE GR
Hersteller Typ
NYM-JZ 7X1,5 RE GR
Hersteller Artikel Nr.:
NYM-JZ 7X1,5 RE GR
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
7
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U0:
0 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
0 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.212 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


