Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Mantelleitungen YM-J 3X1,5 RE GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Mantelleitungen YM-J 3X1,5 RE GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YM-J 3X1,5 RE GR

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024109496

Sonepar Artikelnummer

12028408133

Hersteller Artikelnummer

YM-J 3X1,5 RE GR

Hersteller Typ

YM-J 3X1,5 RE GR

Hersteller Artikel Nr.:

YM-J 3X1,5 RE GR

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Beidraht:

Nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.121 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

PVC-Mantelleitung, eindrähtig, für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Nicht geeignet für die Verlegung im Freien oder in Beton.