KABEL-LEITUNGEN - PVC-Mantelleitungen YM-J 3X4 RE GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YM-J 3X4 RE GR
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024103036
Sonepar Artikelnummer
12013543599
Hersteller Artikelnummer
YM-J 3X4 RE GR
Hersteller Typ
YM-J 3X4 RE GR
Hersteller Artikel Nr.:
YM-J 3X4 RE GR
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Beidraht:
Nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
11.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.241 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


