Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Mantelleitungen YM-O 4X16 RM GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Mantelleitungen YM-O 4X16 RM GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NYM-O 4X16 RM GR (YM)

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12000013032

Hersteller Artikelnummer

NYM-O 4X16 RM GR (YM)

Hersteller Typ

YM-O 4X16 RM GR

Hersteller Artikel Nr.:

NYM-O 4X16 RM GR (YM)

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Beidraht:

Nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

21 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.924 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

PVC Mantelleitung, mehrdrähtig, zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Nicht geeignet zur ungeschützten Verlegung im Freien oder direkt in Rüttel- oder Stampfbeton.