KABEL-LEITUNGEN - PVC-Motoranschlußleitung mit Kupferabschirmung SLCM 0,6/1 kV 4X1,5 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLCM-JZ 0,6/1 KV 4X1,5 GR
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024010440
Sonepar Artikelnummer
12000105832
Hersteller Artikelnummer
SLCM-JZ 0,6/1 KV 4X1,5 GR
Hersteller Typ
SLCM-JZ 0,6/1 KV 4X1,5 GR
Hersteller Artikel Nr.:
SLCM-JZ 0,6/1 KV 4X1,5 GR
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
600 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
12.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.240 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


