Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Motoranschlußleitung mit Kupferabschirmung SLCM 0,6/1 kV 4X10 GR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Motoranschlußleitung mit Kupferabschirmung SLCM 0,6/1 kV 4X10 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLCM-JZ 0,6/1 KV 4X10 GR

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024010495

Sonepar Artikelnummer

12000105933

Hersteller Artikelnummer

SLCM-JZ 0,6/1 KV 4X10 GR

Hersteller Typ

SLCM-JZ 0,6/1 KV 4X10 GR

Hersteller Artikel Nr.:

SLCM-JZ 0,6/1 KV 4X10 GR

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

600 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

20.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.830 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

PVC - Motoranschlußleitung mit Kupferabschirmung 0,6/1 kV, feindrähtig, als Anschlußleitung für die feste Verlegung und den flexiblen Einsatz z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Die geschirmte Ausführung dient zur Verhinderung von elektromagnetischen Störeinflüssen auf andere Kabel und Leitungen oder benachbarter elektrische Bauelemente. Sie empfiehlt sich speziell als Versorgungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Servomotor.