Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung flach H03VVH2-F (YML-fl) 2X0,75 BR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung flach H03VVH2-F (YML-fl) 2X0,75 BR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 50 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H03VVH2-F 2X0,75 BR (YML-FL)

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024039083

Sonepar Artikelnummer

12000132232

Hersteller Artikelnummer

H03VVH2-F 2X0,75 BR (YML-FL)

Hersteller Typ

YML-FL - H03VVH2-F 2X0,75 BR

Hersteller Artikel Nr.:

H03VVH2-F 2X0,75 BR (YML-FL)

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

braun

Kabelgeometrie:

flach

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

Nein

Leitungs-Breite ca.:

5.6 mm

Leitungs-Höhe ca.:

4.4 mm

Außendurchmesser ca.:

5.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Nennspannung U:

300 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.033 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

PVC - Schlauchleitung flach, feindrähtig, In trockenen Räumen zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen wie Rundfunkgeräte, Beleuchtungsgeräte, jedoch nicht für Heizgeräte.