Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchungen YMS 3X1,5 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchungen YMS 3X1,5 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YMS-J 3X1,5 SW

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024039281

Sonepar Artikelnummer

12000108032

Hersteller Artikelnummer

YMS-J 3X1,5 SW

Hersteller Typ

YMS-J 3X1,5 SW

Hersteller Artikel Nr.:

YMS-J 3X1,5 SW

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Beidraht:

Nein

Schutzhülle:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

10.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.150 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

PVC - Schlauchleitung 0,6/1 kV, für mittlere mechanische Beanspruchungen, feindrähtig, In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei höheren mechanischen Beanspruchungen.