Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H03VV-F (YML) 2X0,75 WS Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H03VV-F (YML) 2X0,75 WS Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 50 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H03VV-F 2X0,75 WS (YML)

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024042137

Sonepar Artikelnummer

12000011132

Hersteller Artikelnummer

H03VV-F 2X0,75 WS (YML)

Hersteller Typ

YML - H03VV-F 2X0,75 WS

Hersteller Artikel Nr.:

H03VV-F 2X0,75 WS (YML)

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Nennspannung U:

300 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.048 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

Leichte PVC Schlauchleitung, feindrähtig, verwendbar bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen sowie für Hausgeräte. Nicht geeignet für die Verlegung im Freien, in gewerblichen Betrieben oder zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.