KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H03VV-F (YML) 2X0,75 WS Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H03VV-F 2X0,75 WS (YML)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024042137
Sonepar Artikelnummer
12000011133
Hersteller Artikelnummer
H03VV-F 2X0,75 WS (YML)
Hersteller Typ
YML - H03VV-F 2X0,75 WS
Hersteller Artikel Nr.:
H03VV-F 2X0,75 WS (YML)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
300 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.048 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


