Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H03VV-F (YML) 3G0,75 HGR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H03VV-F (YML) 3G0,75 HGR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H03VV-F 3G0,75 HGR (YML)

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024038246

Sonepar Artikelnummer

12012037333

Hersteller Artikelnummer

H03VV-F 3G0,75 HGR (YML)

Hersteller Typ

YML - H03VV-F 3G0,75 HGR

Hersteller Artikel Nr.:

H03VV-F 3G0,75 HGR (YML)

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Nennspannung U:

300 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.057 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Leichte PVC Schlauchleitung, feindrähtig, verwendbar bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen sowie für Hausgeräte. Nicht geeignet für die Verlegung im Freien, in gewerblichen Betrieben oder zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.