KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 10G1,5 HGR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A05VV-F 10G1,5 HGR (YMM)
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 10
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024039274
Sonepar Artikelnummer
12013311299
Hersteller Artikelnummer
A05VV-F 10G1,5 HGR (YMM)
Hersteller Typ
YMM - A05VV-F 10G1,5 HGR
Hersteller Artikel Nr.:
A05VV-F 10G1,5 HGR (YMM)
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
14 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.305 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


