Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 3G1,5 WS Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 3G1,5 WS Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H05VV-F 3G1,5 WS (YMM)

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024038970

Sonepar Artikelnummer

12000011632

Hersteller Artikelnummer

H05VV-F 3G1,5 WS (YMM)

Hersteller Typ

YMM - H05VV-F 3G1,5 WS

Hersteller Artikel Nr.:

H05VV-F 3G1,5 WS (YMM)

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

9.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 0 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.120 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

Mittlere PVC Schlauchleitung, feindrähtig, verwendbar bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen sowie für Hausgeräte (auch in feuchten Räumen). Nicht geeignet für die Verlegung im Freien, in gewerblichen Betrieben oder zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.