Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 3G1 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 3G1 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H05VV-F 3G1 SW (YMM)

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024038413

Sonepar Artikelnummer

12011539216

Hersteller Artikelnummer

H05VV-F 3G1 SW (YMM)

Hersteller Typ

YMM - H05VV-F 3G1 SW

Hersteller Artikel Nr.:

H05VV-F 3G1 SW (YMM)

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 0 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.080 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Mittlere PVC Schlauchleitung, feindrähtig, verwendbar bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen sowie für Hausgeräte (auch in feuchten Räumen). Nicht geeignet für die Verlegung im Freien, in gewerblichen Betrieben oder zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.