KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 4G1,5 WS Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05VV-F 4G1,5 WS (YMM)
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024102787
Sonepar Artikelnummer
12000011733
Hersteller Artikelnummer
H05VV-F 4G1,5 WS (YMM)
Hersteller Typ
YMM - H05VV-F 4G1,5 WS
Hersteller Artikel Nr.:
H05VV-F 4G1,5 WS (YMM)
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 0 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.130 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


