Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 5G4 HGR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 5G4 HGR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H05VV-F 5G4 HGR (YMM)

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024102978

Sonepar Artikelnummer

12013773411

Hersteller Artikelnummer

H05VV-F 5G4 HGR (YMM)

Hersteller Typ

YMM - H05VV-F 5G4 HGR

Hersteller Artikel Nr.:

H05VV-F 5G4 HGR (YMM)

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

16.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 0 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.350 kg

Aufmachung:

Trommel 100 m

Mittlere PVC Schlauchleitung, feindrähtig, verwendbar bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen sowie für Hausgeräte (auch in feuchten Räumen). Nicht geeignet für die Verlegung im Freien, in gewerblichen Betrieben oder zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.