KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schleppkettenleitung S 80 (1 Ader GNGE) (Li-YI2YM2) 12X1 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S 80-JZ 12X1 GR (LI-YI2YM2)
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 12
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024018194
Sonepar Artikelnummer
12000100599
Hersteller Artikelnummer
S 80-JZ 12X1 GR (LI-YI2YM2)
Hersteller Typ
LI-YI2YM2 - S 80-JZ 12X1 GR
Hersteller Artikel Nr.:
S 80-JZ 12X1 GR (LI-YI2YM2)
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
11.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.253 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


