KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitung geschirmt für eigensichere Stromkreise mit blauem Außenmantel YSLCY (blau) eigensicher EB 2X0,75 BL Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLCY-OZ EB 2X0,75 BL (LSYCVY)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024046111
Sonepar Artikelnummer
12000110233
Hersteller Artikelnummer
YSLCY-OZ EB 2X0,75 BL (LSYCVY)
Hersteller Typ
LSYCVY - YSLCY-OZ EB 2X0,75 BL
Hersteller Artikel Nr.:
YSLCY-OZ EB 2X0,75 BL (LSYCVY)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.056 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


