KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitung mit Kupferabschirmung YSLCY-JZ 10X1 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLCY-JZ 10X1 GR (LSYCVY)
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 10
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12013556099
Hersteller Artikelnummer
YSLCY-JZ 10X1 GR (LSYCVY)
Hersteller Typ
LSYCVY - YSLCY-JZ 10X1 GR
Hersteller Artikel Nr.:
YSLCY-JZ 10X1 GR (LSYCVY)
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.235 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


