KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitung mit Stahldrahtgeflecht YSLYQY 4X6 TRANSP
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLYQY-J 4X6 TRANSP (LSYYQVY)
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12000226632
Hersteller Artikelnummer
YSLYQY-J 4X6 TRANSP (LSYYQVY)
Hersteller Typ
LSYYQVY - YSLYQY-J 4X6 TRANSP
Hersteller Artikel Nr.:
YSLYQY-J 4X6 TRANSP (LSYYQVY)
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
14 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.379 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


