Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitung ölbeständig H05VV5-F 4G4 GR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitung ölbeständig H05VV5-F 4G4 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - (H)05VV5-F 4G4 GR

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024010990

Sonepar Artikelnummer

12011271499

Hersteller Artikelnummer

(H)05VV5-F 4G4 GR

Hersteller Typ

(H)05VV5-F 4G4 GR

Hersteller Artikel Nr.:

(H)05VV5-F 4G4 GR

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

11.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.280 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC - Steuerleitung, ölbeständig, ungeschirmt, feindrähtig, mit erhöht ölbeständigem PVC Außenmantel geeignet als flexible Steuer- und Anschlussleitung für Verbindung in elektrischen Anlagen, für feste Verlegung und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und/oder ohne Zwangsführung, für Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen.