KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-JB (Farbig) 4X95 GR (LSYY) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLY-JB (FARBIG) 4X95 GR (LSYY)
Leiternennquerschnitt - 95 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024044209
Sonepar Artikelnummer
12000041199
Hersteller Artikelnummer
YSLY-JB (FARBIG) 4X95 GR (LSYY)
Hersteller Typ
LSYY - YSLY-JB (FARBIG) 4X95 GR
Hersteller Artikel Nr.:
YSLY-JB (FARBIG) 4X95 GR (LSYY)
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
42.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
4.501 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


