KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-JZ 0,6/1 kV 3X1,5 SW (LSYY) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLY-JZ 0,6/1 KV 3X1,5 SW (LSYY)
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024109885
Sonepar Artikelnummer
12031816399
Hersteller Artikelnummer
YSLY-JZ 0,6/1 KV 3X1,5 SW (LSYY)
Hersteller Typ
LSYY - YSLY-JZ 0,6/1 KV 3X1,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
YSLY-JZ 0,6/1 KV 3X1,5 SW (LSYY)
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.110 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


