Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-JZ 12X0,5 GR (LSYY) Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-JZ 12X0,5 GR (LSYY) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YSLY-JZ 12X0,5 GR (LSYY)

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024042991

Sonepar Artikelnummer

12011894599

Hersteller Artikelnummer

YSLY-JZ 12X0,5 GR (LSYY)

Hersteller Typ

LSYY - YSLY-JZ 12X0,5 GR

Hersteller Artikel Nr.:

YSLY-JZ 12X0,5 GR (LSYY)

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

8.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.128 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC Steuerleitung, ungeschirmt, feindrähtig, für die elektrische Verbindung von Komponenten von Produktions- und Werkzeugmaschinen. Bedingt beständig gegen Allzweckmineralöl und nicht für permanente Verwendung im Ölbad ausgelegt. Die Leitung ist zur Anwendung in Gebäuden bestimmt und sollte mechanisch geschützt verlegt werden.