KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLYCY-JZ 0,6/1 Kv 3X0,75 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLYCY-JZ 0,6/1 KV 3X0,75 SW
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024110058
Sonepar Artikelnummer
12031818899
Hersteller Artikelnummer
YSLYCY-JZ 0,6/1 KV 3X0,75 SW
Hersteller Typ
YSLYCY-JZ 0,6/1 KV 3X0,75 SW
Hersteller Artikel Nr.:
YSLYCY-JZ 0,6/1 KV 3X0,75 SW
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.210 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


