KABEL-LEITUNGEN - PVC-Verdrahtungsleitung H07V-K (Yf) einfärbig 35 GNGE Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-K 35 GNGE (YF)
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -30 .. 0 °C
Nennspannung U0 - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
9008024037805
Sonepar Artikelnummer
12012557416
Hersteller Artikelnummer
H07V-K 35 GNGE (YF)
Hersteller Typ
YF - H07V-K 35 GNGE
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-K 35 GNGE (YF)
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 0 °C
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
10.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.375 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


