KABEL-LEITUNGEN - PVC-Verdrahtungsleitung H07V-K (Yf) einfärbig 95 BL Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-K 95 BL (YF)
Leiternennquerschnitt - 95 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -30 .. 0 °C
Nennspannung U0 - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024117057
Sonepar Artikelnummer
12013712599
Hersteller Artikelnummer
H07V-K 95 BL (YF)
Hersteller Typ
YF - H07V-K 95 BL
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-K 95 BL (YF)
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 0 °C
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
16.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.020 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


