Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Zündleitung 1 kV AYZL 1,5/5 SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Zündleitung 1 kV AYZL 1,5/5 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AYZL 1,5/5 SW

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024009192

Sonepar Artikelnummer

12000265799

Hersteller Artikelnummer

AYZL 1,5/5 SW

Hersteller Typ

AYZL 1,5/5 SW

Hersteller Artikel Nr.:

AYZL 1,5/5 SW

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.038 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC-Zündleitung 1 kV, feindrähtig, In der Kraftfahrzeugindustrie und artverwandten Anlagen.